{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 1 mm | |
wartość działki skali | 0,001 mm | |
odczyt po 1 obrocie wskazówki | 0,1 mm | |
Odchyłki pomiarowe MPE (zakres pomiarowy) | 3 µm | |
nacisk pomiarowy | 1,3 N - 1,6 N | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
⌀ korpusu | 58 mm | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
Numer artykułu | 433500 1/58 | |
EAN / GTIN | 4031452101676 | |
Numer producenta | 10167 |