{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 1 mm | |
wartość działki skali | 0,001 mm | |
odczyt po 1 obrocie wskazówki | 0,2 mm | |
Odchyłki pomiarowe MPE (zakres pomiarowy) | 5 µm | |
nacisk pomiarowy | 1,5 N - 2 N | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
⌀ korpusu | 58 mm | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
Numer artykułu | 433410 1/58 | |
EAN / GTIN | 4045197204240 | |
Numer producenta | 433410 1/58 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precyzyjny czujnik zegarowy, odporny na wstrząsy 1/58 mm
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
340,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
720,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
odczyt po 1 obrocie wskazówki | 0,2 | 0,2 |
zakres pomiarowy | 1 | 1 |
nacisk pomiarowy | 1,5 ;2 | 1,5 ;2 |
wartość działki skali | 0,001 | 0,001 |
Technika pomiarowa | analogowy | analogowy |
Rodzaj produktu | czujnik zegarowy | czujnik zegarowy |
Odchyłki pomiarowe MPE (zakres pomiarowy) | 5 | 5 |