Precyzyjne czujniki zegarowe, odporne na wstrząsy 1/40 mm

Nr art.: 433400 1/40
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,94 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 122,71 PLN /szt.
  • 93,87 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiaru / ⌀ korpusu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: norma zakładowa
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma norma zakładowa
zakres pomiarowy 1 mm
wartość działki skali 0,001 mm
odczyt po 1 obrocie wskazówki 0,2 mm
Odchyłki pomiarowe MPE (zakres pomiarowy) 5 µm
nacisk pomiarowy 1 N - 1,5 N
Technika pomiarowa analogowy
⌀ korpusu 40 mm
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 433400 1/40
EAN / GTIN 4031452100495
Numer producenta 10049

Opis

Wykonanie:

Stabilna mosiężna obudowa, chromowana na matowo; szkiełko nietłukące się.
Trzpień chwytowy o ⌀ 8 mm h6, hartowany i szlifowany.
Wykonanie bardzo precyzyjne.
Najważniejsze elementy mechanizmu pomiarowego osadzone w kamieniach szlachetnych.
Wskazówka centralna do odczytu co 1/1000 mm.
Zerowanie tarczy zegara za pomocą zewnętrznego pierścienia.
Prawie stały nacisk pomiarowy w całym zakresie pomiaru.
Wysokiej jakości zabezpieczenie przeciwwstrząsowe zapewnia szczególnie dużą trwałość.
Wymiary wg DIN EN ISO 463, wydanie z czerwca 2006.

Wyp. dodatkowe:

Trzpienie specjalne nr 434900; 434910; 434915.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka