{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 1 mm | |
wartość działki skali | 0,001 mm | |
odczyt po 1 obrocie wskazówki | 0,2 mm | |
Odchyłki pomiarowe MPE (zakres pomiarowy) | 5 µm | |
nacisk pomiarowy | 1,5 N - 2 N | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
⌀ korpusu | 58 mm | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
Numer artykułu | 433090 1/58 | |
EAN / GTIN | 4045197422071 | |
Numer producenta | 433090 1/58 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Precyzyjny czujnik zegarowy, odporny na wstrząsy, zakres pomiaru / ⌀ korpusu: 1/58mm
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
715,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
337,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
odczyt po 1 obrocie wskazówki | 0,2 mm | 0,2 mm |
⌀ korpusu | 58 mm | 58 mm |
zakres pomiarowy | 1 mm | 1 mm |
nacisk pomiarowy | 1,5 N - 2 N | 1,5 N - 2 N |
wartość działki skali | 0,001 mm | 0,001 mm |
Technika pomiarowa | analogowy | analogowy |
Rodzaj produktu | czujnik zegarowy | czujnik zegarowy |