{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
zakres pomiarowy | 0 mm - 5 mm | |
wartość działki skali | 0,01 mm | |
odczyt po 1 obrocie wskazówki | 0,5 mm | |
obrotowy cyferblat | tak | |
nacisk pomiarowy | 0,63 N - 0,77 N | |
⌀ chwytu mocującego h6 | 8 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
⌀ korpusu | 40 mm | |
Opakowanie | Stabilny pojemnik | |
Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
Numer artykułu | 432570 5/40 | |
EAN / GTIN | 7630041109894 |