{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 878 | |
zakres pomiarowy | 10 mm | |
wartość działki skali | 0,01 mm | |
odczyt po 1 obrocie wskazówki | 1 mm | |
obrotowy cyferblat | tak | |
Odchyłki pomiarowe MPE (zakres pomiarowy) | 15 µm | |
stopień ochrony IP | IP 67 | |
nastawne znaczniki tolerancji | tak | |
nacisk pomiarowy | 0,9 N - 1,6 N | |
⌀ chwytu mocującego h6 | 8 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
⌀ korpusu | 58 mm | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
Numer artykułu | 432210 10/58 | |
EAN / GTIN | 4045197154071 | |
Numer producenta | 432210 10/58 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Precyzyjny czujnik zegarowy, IP67, odporny na wstrząsy 10/58 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
483,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
366,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
odczyt po 1 obrocie wskazówki | 1 | 1 |
⌀ chwytu mocującego h6 | 8 | 8 |
stopień ochrony IP | IP 67 | IP 54 |
nacisk pomiarowy | 0,9 ;1,6 | 0,7 ;1,6 |
wartość działki skali | 0,01 | 0,01 |
Rodzaj produktu | czujnik zegarowy | czujnik zegarowy |
Odchyłki pomiarowe MPE (zakres pomiarowy) | 15 | 15 |