{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 878 | |
zakres pomiarowy | 10 mm | |
wartość działki skali | 0,01 mm | |
odczyt po 1 obrocie wskazówki | 1 mm | |
Odchyłki pomiarowe MPE (zakres pomiarowy) | 15 µm | |
nacisk pomiarowy | 0,7 N - 1,5 N | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
⌀ korpusu | 58 mm | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
Numer artykułu | 432120 10/58 | |
EAN / GTIN | 2050001037794 | |
Numer producenta | 4311000 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Czujnik zegarowy, odporny na wstrząsy 10/58 mm
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie
390,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
84 sztuk w magazynie
131,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
112 sztuk w magazynie
170,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
46 sztuk w magazynie
258,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
zakres pomiarowy | 10 | 10 | 10 | 10 |
nacisk pomiarowy | 0,7 ;1,5 | 0,4 ;1,4 | 0,7 ;1,5 | 0,7 ;1,5 |
norma | DIN 878 | DIN 878 | DIN 878 | DIN 878 |
Opakowanie | sztywny pojemnik | sztywny pojemnik | sztywny pojemnik | sztywny pojemnik |
Technika pomiarowa | analogowy | analogowy | analogowy | analogowy |
Rodzaj produktu | czujnik zegarowy | czujnik zegarowy | czujnik zegarowy | czujnik zegarowy |
Odchyłki pomiarowe MPE (zakres pomiarowy) | 15 | 15 | 15 | 15 |