Czujniki zegarowe wykluczające błędy odczytu 1/55 mm

Nr art.: 432053 1/55
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,79 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 117,02 PLN /szt.
  • 64,26 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiaru / ⌀ korpusu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: norma zakładowa

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    norma norma zakładowa
    zakres pomiarowy 1 mm
    wartość działki skali 0,01 mm
    Odchyłki pomiarowe MPE (zakres pomiarowy) 7 µm
    nacisk pomiarowy 0,4 N - 1,4 N
    skok swobodny 3,5 mm
    Technika pomiarowa analogowy
    ⌀ korpusu 55 mm
    Rodzaj produktu czujnik zegarowy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 432053 1/55
    EAN / GTIN 4946368842448

    Opis

    Wykonanie:

    Wymiary wg DIN EN ISO 463, wydanie z czerwca 2006. Precyzyjne czujniki zegarowe z zabezpieczeniem przeciwwstrząsowym, czujniki zegarowe bez błędu odczytu, odporne na wstrząsy, ze skokiem swobodnym. Bardzo lekka, solidna konstrukcja, zabezpieczona przed kurzem. ⌀ trzpienia chwytowego 8 mm h6.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka