{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 878 | |
zakres pomiarowy | 10 mm | |
odczyt | 1/100 mm | |
wartość działki skali | 0,01 mm | |
odczyt po 1 obrocie wskazówki | 1 mm | |
Odchyłki pomiarowe MPE (zakres pomiarowy) | 13 µm | |
nacisk pomiarowy | 0,4 N - 1,4 N | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
⌀ korpusu | 58 mm | |
Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
Numer artykułu | 432051 10/58 | |
EAN / GTIN | 4946368841922 | |
Numer producenta | 2046AB |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Czujniki zegarowe, zakres pomiaru / ⌀ korpusu: 10/58mm
na zamówienie
w magazynie
77 sztuk w magazynie
236,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
47 sztuk w magazynie
130,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
odczyt po 1 obrocie wskazówki | 1 mm | 1 mm |
zakres pomiarowy | 10 mm | 10 mm |
norma | DIN 878 | DIN 878 |
wartość działki skali | 0,01 mm | 0,01 mm |
Technika pomiarowa | analogowy | analogowy |
Rodzaj produktu | czujnik zegarowy | czujnik zegarowy |
Odchyłki pomiarowe MPE (zakres pomiarowy) | 13 µm | 15 µm |