{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 878 | |
zakres pomiarowy | 10 mm | |
odczyt | 1/100 mm | |
wartość działki skali | 0,01 mm | |
odczyt po 1 obrocie wskazówki | 1 mm | |
Odchyłki pomiarowe MPE (zakres pomiarowy) | 13 µm | |
ucho na ścianie tylnej czujnika zegarowego | tak | |
nacisk pomiarowy | 0,4 N - 1,4 N | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
⌀ korpusu | 58 mm | |
Rodzaj produktu | czujnik zegarowy |
Numer artykułu | 432051 10/58B | |
EAN / GTIN | 4946368841915 | |
Numer producenta | 2046A |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Czujniki zegarowe 10/58B mm
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
242,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
130,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
169,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
odczyt po 1 obrocie wskazówki | 1 | 1 | 1 |
⌀ korpusu | 58 | 58 | 58 |
zakres pomiarowy | 10 | 10 | 10 |
nacisk pomiarowy | 0,4 ;1,4 | 0,4 ;1,4 | 0,7 ;1,5 |
norma | DIN 878 | DIN 878 | DIN 878 |
ucho na ścianie tylnej czujnika zegarowego | tak | tak | tak |
Technika pomiarowa | analogowy | analogowy | analogowy |