Czujniki zegarowe 10/58 mm

Nr art.: 431896 10/58
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,08 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 81,86 PLN /szt.
  • 118,56 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
  • norma: norma zakładowa
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma norma zakładowa
zakres pomiarowy 10 mm
wartość działki skali 0,1 mm
odczyt po 1 obrocie wskazówki 10 mm
Odchyłki pomiarowe MPE (zakres pomiarowy) 50 µm
nacisk pomiarowy 0,7 N - 1,2 N
Technika pomiarowa analogowy
⌀ korpusu 58 mm
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu czujnik zegarowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 431896 10/58
EAN / GTIN 4031452100624
Numer producenta 10062

Opis

Wykonanie:

Wymiary wg DIN EN ISO 463, wydanie z czerwca 2006. Solidne czujniki zegarowe w metalowej obudowie, trzpień chwytowy o ⌀ 8 mm h6, hartowany i szlifowany. Zerowanie tarczy zegara za pomocą zewnętrznego, obrotowego pierścienia.

Wyp. dodatkowe:

Trzpienie specjalne nr 434900; 434910; 434915.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne