• W trosce o terminowość dostaw do Państwa informujemy, że ostatnią wysyłkę realizujemy 30.04.2025. W dniu 02.05.2025 nasze biuro jest zamknięte. Życzymy Państwu udanego wypoczynku!

Wzorce kąta 90°, kwadratowe, dokładność 0, długość × szerokość: 300X300mm

Nr art.: 431860 300X300
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostępne w ciągu 6-8 tygodni

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość × szerokość (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: DIN 875; DIN 876/0
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 875; DIN 876/0
prostopadłość 0,004 mm
długość 300 mm
szerokość 300 mm
Grubość 50 mm
masa 11 kg
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Rodzaj produktu Płytka pomiarowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 431860 300X300
Kopiuj
EAN / GTIN 2050001042729
Kopiuj
Manufacturer PLANOLITH GmbH, Zeppelinstraße 7, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.planolith.de

Opis

Wykonanie:

Materiał, dokładność i opcje patrz nr 430300; 430400. Cztery biegnące dookoła wąskie płaszczyzny przyłożenia 90° są docierane precyzyjnie proszkiem diamentowym wg normy DIN 876. Kąt prosty wg normy DIN 875.

Zastosowanie:

Do kontroli kąta 90° w pionie i w poziomie.

Wskazówka:

Dostawa płatna. Wzorzec kąta w formie kwadratowej do długości 1000 mm na zamówienie. Wzorzec kąta w formie prostokątnej do długości 2000 mm na zamówienie.
Drewniana kaseta lub Flight Case dostępne za dopłatą na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka