• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Ramy kontrolne 90°, prostokątne, dokładności 00 350X250 mm

Nr art.: 431730 350X250
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość × szerokość (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 875; DIN 876/00
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 875; DIN 876/00
prostopadłość 0,002 mm
długość 350 mm
szerokość 250 mm
Grubość 50 mm
masa 8 kg
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Rodzaj produktu Płytka pomiarowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 431730 350X250
EAN / GTIN 2050001039163

Opis

Wykonanie:

Materiał, dokładność i opcje patrz nr 430300; 430400. Cztery biegnące dookoła wąskie płaszczyzny przyłożenia 90° są docierane precyzyjnie proszkiem diamentowym wg normy DIN 876. Kąt prosty wg normy DIN 875.

Zastosowanie:

Do kontroli kąta 90° w pionie i w poziomie.

W dostawie:

Z opakowaniem transportowym.

Wskazówka:

Dostawa płatna. Wzorzec kąta w formie kwadratowej do długości 1000 mm na zamówienie. Wzorzec kąta w formie prostokątnej do długości 2000 mm na zamówienie.
Drewniana kaseta lub Flight Case dostępne za dopłatą na zamówienie.