Koziołki pomiarowe, para

Nr art.: 431705
Kopiuj
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres ⌀ 25 mm - 150 mm
wysokość ostrzy 147 (przy d = 25) mm
szerokość nakrętki teowej h6 14 mm
masa pary 15 kg
maksymalna obciążalność 150 kg
Rodzaj produktu Koziołek pomiarowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 431705
Kopiuj
EAN / GTIN 4030234000404
Kopiuj
Manufacturer mäder pressen GmbH, Robert-Bosch-Straße 13, 78579 NEUHAUSEN OB ECK, Deutschland, www.maederpressen.de

Opis

Wykonanie:

Ze specjalnego żeliwa. Po 2 ułożyskowane kulkowo rolki do osadzenia mierzonych przedmiotów o kształcie walca.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka