Teowe rowki prowadzące i mocujące, wraz z montażem 800 mm

Nr art.: 431700 800
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do płyt o długości (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    minimalna grubość płyty granitowej 100 mm
    do płyt o długości 800 mm
    Rodzaj produktu Prowadnice

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 431700 800
    EAN / GTIN 2050001039095

    Opis

    Wykonanie:

    Ze specjalnej, nieodkształcającej się stali, powierzchnie górne
    chromowane na matowo, szyna zamocowana w płycie granitowej
    w sposób uniemożliwiający obluzowanie lub odkształcenie.

    Klasa dokładności:

    0,01 mm / 1000 mm, wersja B, rowek prowadzący i rowek do mocowania szlifowany. Wymiar nominalny 14 mm to wymiar przybliżony, wyposażenie dodatkowe w rodzaju koników itp. należy dopasować do tego wymiaru.

    Wskazówka:

    W zamówieniu należy podać położenie rowka teowego, uwzględniając przy tym niezbędną, minimalną grubość płyty granitowej. W przypadku rowków krzyżujących się i rowków teowych w ścianie czołowej - cena do uzgodnienia.