Płyta do docierania i kontroli Duplex, w drewnianej kasecie

Nr art.: 431400
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 876/1
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 876/1
długość 360 mm
szerokość 260 mm
wysokość 65 mm
masa 22 kg
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Płytka pomiarowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 431400
EAN / GTIN 4045197234025

Opis

Wykonanie:

Ze specjalnego, gęstego i postarzanego żeliwa szarego. Zintegrowana płyta, służąca do docierania i kontroli. Precyzyjnie szlifowana pow. górna oraz dolna. Powierzchnia przeznaczona do docierania w formie kwadratowej siatki, powierzchnie boczne dokładnie wykończone. Pokrywa górna oraz dolna część kasety drewnianej (wliczonej w cenę) - zdejmowane. Dzięki temu nieużywana powierzchnia jest zawsze zabezpieczona. Powierzchnie nieobrobione pokryte lakierem strukturalnym szarym (RAL 7001).

Norma:

Dokładność wg DIN 876/1.