Stół warsztatowy Vario z 5 szufladami i blatem z ciemnoszarego eluplanu przejezdne, z płytą granitową, Rozmiary: 1500/5

Nr art.: 431315 1500/5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
1500/5
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Rozmiary Cena jednostkowa z VAT
  • wykonanie konstrukcyjne: Konstrukcja z rur stalowych
  • wysokość stołu warsztatowego: 850
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 75
  • grubość płyty: 50
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału 1 mm
wysokość stołu warsztatowego 850 mm
Nośność szuflad/szufladopółek 75 kg
grubość płyty 50 mm
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
Zamek patentowy wkładka modułowa
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Seria vario
wysokość 850 mm
długość blatu 1 500 mm
głębokość blatu 750 mm
grubość blatu 50 mm
Długość płyty granitowej 630 mm
Szerokość płyty granitowej 400 mm
płaskość 0,007 mm
wysokość bloku szuflad 500 mm
szerokość bloku szuflad 600 mm
głębokość bloku szuflad 650 mm
szerokość użytkowa szuflad 500 mm
głębokość użytkowa szuflad 500 mm
szerokość użytkowa szuflad w G 20
głębokość użytkowa szuflad w G 20
maksymalna nośność konstrukcji jezdnej 400 kg
masa 208 kg
Rodzaj produktu mobilny stół warsztatowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 431315 1500/5
EAN / GTIN 4062406131821
Numer producenta 431315 1500/5

Opis

Wykonanie:

Przejezdne stanowisko pomiarowe z płytą granitową, do zastosowania mobilnego. Płyty do pomiaru i kontroli z wyselekcjonowanego granitu naturalnego, dokładność 0. Docierane precyzyjnie proszkiem diamentowym do celów kontroli. Homogeniczna struktura bez wad. Odporność na ugięcia i skręcenia. Całkowicie nierdzewna i kwasoodporna, niska przewodność ciepła. W komplecie z tuleją gwintowaną nierdzewną M8. Blat roboczy z ciemnego tworzywa Eluplan, grubość 50 mm; powłoka z tworzywa sztucznego o grubości 2 mm, powierzchnia odporna na ścieranie i uderzenia. Powłoka jest antystatyczna, w dużym stopniu odporna na działanie słabych kwasów i ługów. Twarda, a jednocześnie elastyczna powierzchnia nadaje się zwłaszcza do obróbki delikatnych elementów. Wszystkie krawędzie z obrzeżem z tworzywa ABS. Przejezdne segmenty nóg z rurek o przekroju czworokątnym, wyposażone w 2 kółka skrętne i 2 stałe, ⌀ 125 mm, z poliuretanowym bieżnikiem niepozostawiającym śladów. Kała skrętne z hamulcami kół i blokadą obrotu. Ścianki tylne i półki z blachy stalowej.
Obudowa 24G, szerokość 600 mm z blachy stalowej, zamykana centralnie zamkiem patentowym. Szuflady z pełnym wysuwem, z różnicowym mechanizmem wysuwu, indywidualna blokada szuflad jedną ręką, nośność 75 kg.

Umieszczenie:

Szuflady o wysokości frontu w mm: 50; 75; 75; 100; 125

W dostawie:

W komplecie płyta granitowa kl. dokł. 0 630 × 400 mm, tuleja gwintowana M8. Kompletnie zmontowane.
W komplecie obudowa z szufladami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, fronty szuflad − antracytowy RAL 7016, lakierowane proszkowo. Zawieszenie płyty granitowej w kolorze antracytowym RAL 7016, korpusy szuflad szary jasny RAL 7035 (brak możliwości konfiguracji).

Wskazówka:

Akcesoria zamieszczono w katalogu „Wyposażenie warsztatów (meble warsztatowe)”, tom 3.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "vario" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka