{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wykonanie konstrukcyjne | Konstrukcja z rur stalowych | |
Grubość materiału | 1 mm | |
wysokość stołu warsztatowego | 850 mm | |
Nośność szuflad/szufladopółek | 75 kg | |
grubość płyty | 50 mm | |
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Seria | vario | |
wysokość | 850 mm | |
długość blatu | 1 500 mm | |
głębokość blatu | 750 mm | |
grubość blatu | 50 mm | |
Długość płyty granitowej | 630 mm | |
Szerokość płyty granitowej | 400 mm | |
płaskość | 0,007 mm | |
maksymalna nośność konstrukcji jezdnej | 400 kg | |
masa | 158 kg | |
Rodzaj produktu | mobilny stół warsztatowy |
Numer artykułu | 431310 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406288105 | |
Numer producenta | 431310 1500 |