{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 876 | |
dokładność | 00 mm | |
płaskość | 0,003 mm | |
Grubość | 50 mm | |
Liczba łap gumowych | 4 | |
masa | 25 kg | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Rodzaj produktu | Płytka pomiarowa |
Numer artykułu | 430400 400X400 | |
EAN / GTIN | 2050001042613 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Płyty granitowe, klasa dokładności 00, Długość × szerokość: 400X400mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 936,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2314,51 PLN
1 751,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
płaskość | 0,003 mm | 0,006 mm |
dokładność | 00 mm | 0 mm |
masa | 25 kg | 25 kg |
norma | DIN 876 | DIN 876 |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | Protokół kontroli producenta |
Grubość | 50 mm | 50 mm |
Rodzaj produktu | Płytka pomiarowa | Płytka pomiarowa |