{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 2 mm - 2,5 mm | |
odczyt | 0,001 mm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | |
granica błędu | 0,002 mm | |
⌀ bębenka pomiarowego | 17 mm | |
głębokość pomiaru | 12 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
długość całkowita | 105 mm | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | 2-punktowa średnicówka mikrometryczna |
Numer artykułu |
429100 2-2,5
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4946368080468
Kopiuj |
|
Numer producenta |
368-001
Kopiuj |
|
Manufacturer | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |