{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 863 | |
zakres pomiarowy | 175 mm - 200 mm | |
odczyt | 0,005 mm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | |
granica błędu | 0,007 mm | |
wymiar a | 0 mm | |
standardowa głębokość pomiaru | 132 mm | |
głębokość pomiaru z przedłużką | 282 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | 3-punktowy mikrometr wewnętrzny |
Numer artykułu | 428900 175-200 | |
EAN / GTIN | 4059192010430 | |
Numer producenta | 4190017 |