{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 863 | |
zakres pomiarowy | 20 mm - 40 mm | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
złącze | Interfejs RS232C; Złącze Digimatic | |
stopień ochrony IP | IP 54 | |
zapisywanie wartości pomiaru | jednorazowe ustawienie punktu zerowego | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
liczba głowic pomiarowych | 4 | |
liczba pierścieni nastawczych | 2 | |
⌀ pierścieni nastawczych | 25 / 35 mm | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | |
Rodzaj produktu | 3-punktowy mikrometr wewnętrzny |
Numer artykułu | 428841 20-40 | |
EAN / GTIN | 7630041117288 | |
Numer producenta | 06130233 |