{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 863 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | |
zakres pomiarowy | 10 mm - 12,5 mm | |
odczyt | 0,001 mm | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
granica błędu | 0,004 mm | |
złącze | Interfejs RS232C; Złącze USB; złącze Bluetooth | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
wymiar a | 1,9 mm | |
standardowa głębokość pomiaru | 58 mm | |
głębokość pomiaru z przedłużką | 134 mm | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | 3-punktowe średnicówki mikrometryczne |
Numer artykułu | 428761 10-12,5 | |
EAN / GTIN | 2050002078147 |