Średnicówka mikrometryczna do szybkich pomiarów XTL, cyfrowa 8-10 mm

Nr art.: 428760 8-10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,80 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 212,55 PLN /szt.
  • 106,76 PLN /szt.
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 863
  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Interfejs RS232C; Złącze USB
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    norma DIN 863
    Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
    zakres pomiarowy 8 mm - 10 mm
    odczyt 0,001 mm
    przełączalny odczyt mm / cale
    granica błędu 0,004 mm
    złącze Interfejs RS232C; Złącze USB
    zasilanie energią Zasilanie z baterii
    Liczba dołączonych baterii 1
    wymiar a 1,9 mm
    standardowa głębokość pomiaru 58 mm
    głębokość pomiaru z przedłużką 121 mm
    Technika pomiarowa cyfrowy
    Opakowanie sztywny pojemnik
    Rodzaj produktu 3-punktowe średnicówki mikrometryczne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 428760 8-10
    EAN / GTIN 2050001706416

    Opis

    Wykonanie:

    3-punktowe średnicówki mikrometryczne do szybkich pomiarów, do pomiaru otworów nieprzelotowych od wielk. 12,5-16. Stałe szczęki pomiarowe z HM, od wielk 12,5-16 z wkładkami z HM. Odczyt na dużym, kontrastowym wyświetlaczu cyfrowym. Bezbłędny, pewny pomiar bez noniusza. Doskonałe do pionowego pomiaru otworów.

    Funkcja:

    • przełączanie mm / cale 
    • wstępne nastawianie 2 wartości 
    • przycisk włącz / wyłącz i zatrzymania zmierzonej wartości.

    W dostawie:

    Dźwignia pomiarowa, głowica pomiarowa z protokołem kontrolnym UKAS, z 1 baterią nr 081560, wielk. CR2032.

    Wyp. dodatkowe:

    Przewód do transmisji danych nr 498950 (od wielk. 20), nr 498951 (do wielk. 20), pierścienie nastawcze nr 484030, przedłużki nr 428510.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka