Uniwersalny przyrząd pomiarowy Multimar 110-265 mm

Nr art.: 428051 110-265
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 23,00 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 234,70 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Multimar
zakres pomiarowy 110 mm - 265 mm
zakres pomiaru 12 mm
zakres pomiarów wewnętrznych 110 mm - 265 mm
zakres pomiarów zewnętrznych 80 mm - 235 mm
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Uniwersalny przyrząd pomiarowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 428051 110-265
EAN / GTIN 4059192024901
Numer producenta 4503002

Opis

Wykonanie:

Stabilna konstrukcja rurkowa, szlifowana i chromowana na twardo. Dwa wsporniki ramienia pomiarowego do mocowania różnych końcówek pomiarowych. Zwiększanie zakresu pomiaru o 75 mm przez obrócenie ramion. Możliwość stosowania z każdym czujnikiem zegarowym lub czujnikiem o ⌀ trzpienia 8 h 6 mm. (Dostawa bez czujnika).
  • Wysoka niezawodność pomiaru i dokładność powtórzeń dzięki bardzo precyzyjnej prowadnicy kulkowej.
  • Uchwyty z izolacją termiczną
  • Zmiana kierunku działania nacisku pomiarowego dla pomiarów wewnętrznych i wewnętrznych.
  • Stały nacisk pomiarowy zapewniają wbudowane sprężyny.
  • ruchomy wspornik ramienia pomiarowego umieszczony w precyzyjnej prowadnicy kulkowej z małymi luzami i małym tarciem
  • mocna, szlifowana kolumna, chromowana chromem twardym
  • łatwy montaż dzięki podstawkom i blokom montażowym.

Zastosowanie:

  • wymiary zewnętrzne i wewnętrzne
  • gwinty zewnętrzne i wewnętrzne
  • krawędzie centrujące
  • wąskie odsadzenia, podcięcia i rowki
  • stożki wewnętrzne i zewnętrzne
  • uzębienia wewnętrzne i zewnętrzne i wiele innych.

Wskazówka:

Do zakresu pomiarowego 2500 mm lekką rurką, wykonaną z włókna węglowego - na zamówienie.