{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 863 | |
zakres pomiarowy | 175 mm - 200 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | |
granica błędu | 7 µm | |
⌀ wrzeciona | 8 mm | |
⌀ bębenka pomiarowego | 20 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
Rodzaj produktu | 2-punktowa średnicówka mikrometryczna |
Numer artykułu | 427800 175-200 | |
Numer producenta | 4163007 |