Mikrometr do pomiarów wewnętrznych cyfrowy z wyjściem danych 25-50 mm

Nr art.: 426850 25-50
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,92 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 136,82 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • złącze: Złącze USB; Złącze Digimatic
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma Norma zakładowa
zakres pomiarowy 25 mm - 50 mm
odczyt 0,001 mm
złącze Złącze USB; Złącze Digimatic
Technika pomiarowa cyfrowy
Opakowanie sztywny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 357
Rodzaj produktu Mikrometr do pomiarów wewnętrznych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 426850 25-50
EAN / GTIN 4946368511306
Numer producenta 345-251-30

Opis

Wykonanie:

Odczyt bezpośredni na wyświetlaczu. 
Wrzeciono całkowicie hartowane, szlifowane i docierane. Szczęki z HM, szlifowane i dokładnie docierane. Stały nacisk pomiarowy dzięki grzechotce precyzyjnej. Z wkrętem ustalającym.

Wykonanie - ilustracja:

Funkcja preset dla dow. wartości początkowej.
Zerowanie w każdej pozycji, bez usuwania wart. bezwzględnej.
Przycisk zatrzym. wyniku umożliwia zatrzymanie wyniku (np. w pozycji utrudniającej pomiar).

Klasa dokładności:

Do 30 mm: 5 µm / od 30 mm: 6 µm .

W dostawie:

Wraz z 1 baterią nr 081560, wielk. 357.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 497445, pierścienie nastawcze nr 484030.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka