{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiaru (odcinek pomiaru) | 0 mm - 50 mm | |
odczyt | 0,001 mm | |
granica błędu | 0,003 mm | |
⌀ wrzeciona | 11 mm | |
⌀ bębenka pomiarowego | 49 mm | |
⌀ trzpienia mocującego | 18 mm | |
złącze | Złącze USB; Złącze Digimatic | |
długość trzpienia mocującego | 14 mm | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
długość całkowita | 172 mm | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 357 | |
Rodzaj produktu | Głowice mikrometryczne |
Numer artykułu | 426510 0-50 | |
EAN / GTIN | 4946368610276 | |
Numer producenta | 164-163 |