Cyfrowe głębokościomierze mikrometryczne z wyjściem danych 0-150 mm

Nr art.: 425400 0-150
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,80 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 638,85 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: Norma zakładowa
  • złącze: Złącze USB; Złącze Digimatic
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    norma Norma zakładowa
    zakres pomiarowy 0 mm - 150 mm
    odczyt 0,001 mm
    ⌀ iglicy pomiarowej 4 mm
    złącze Złącze USB; Złącze Digimatic
    Technika pomiarowa cyfrowy
    długość mostka 100 mm
    liczba iglic pomiarowych 6
    Opakowanie sztywny pojemnik
    zasilanie energią Zasilanie z baterii
    Liczba dołączonych baterii 1
    Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 357
    Rodzaj produktu Głębokościomierze mikrometryczne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 425400 0-150
    EAN / GTIN 4946368695846
    Numer producenta 329-250-30

    Opis

    Wykonanie:

    Wyraźne (o wysokości 7,5 mm), cyfrowe wskaźniki wartości pomiaru umożliwiają bezbłędny i szybki odczyt. Odczyt dodatkowy dzięki noniuszowi.
    Aby uzyskać różne głębokości pomiaru, wymienia się iglice pomiarowe stopniowane co 25 mm. Wrzeciono hartowane w całości i szlifowane. Mostek z hartowanej stali narzędziowej z docieraną powierzchnią pomiarową, mikrometr chromowany na matowo. Bębenek z wyraźnie wygrawerowanymi, czarnymi kreskami podziałowymi i cyframi. Stały nacisk pomiarowy dzięki wbudowanej grzechotce precyzyjnej.

    Wykonanie - ilustracja:

    przycisk zatrzymania wyniku:
    za pomocą tego przycisku można zatrzymać wynik (np. w pozycji utrudniającej pomiar)
    punkt zerowy / wymiar bezwzględny:
    zerowanie w każdej pozycji: po ponownym naciśnięciu przycisku znowu ukazuje się wymiar bezwzględny
    przycisk ″preset″:
    do zerowania (ustawienie pozostaje w pamięci również po wyłączeniu wyświetlacza)

    W dostawie:

    Z klipsem do zawieszania, 1 bateria nr 081560, wielk. 357.

    Wyp. dodatkowe:

    przewód do transmisji danych nr 497445.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka