{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 863 | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 100 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | |
⌀ iglicy pomiarowej | 4,5 mm | |
⌀ bębenka pomiarowego | 18 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
długość mostka | 100 mm | |
liczba iglic pomiarowych | 4 | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Głębokościomierze mikrometryczne |
Numer artykułu | 425300 0-100 | |
EAN / GTIN | 4045197578907 | |
Numer producenta | 425300 0-100 |