{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 863 | |
zakres pomiarowy | 25 mm - 55 mm | |
odczyt | 0,01 mm; 0,001 mm; 0,0005 mm | |
odczyt | 0,0005 cal; 0,0001 cal; 0,0001 cal | |
skok wrzeciona | 2 mm | |
równoległość powierzchni pomiarowych | 0,6 µm | |
płaskość powierzchni pomiarowych | < 0,3 µm | |
nacisk pomiarowy | 7 N | |
⌀ powierzchni pomiarowych | 8 mm | |
stopień ochrony IP | IP 65 | |
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC | 12 mm | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
granica błędu | 3 µm | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
typ baterii | Baterie guzikowe | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | |
Rodzaj produktu | mikrometrów |
Numer artykułu | 424935 25-55 | |
EAN / GTIN | 2050002078710 |