Mikrometr zewnętrzny, zakres pomiarowy: 0-25mm

Nr art.: 423010 0-25
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,74 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 140,15 PLN /szt.
  • 89,91 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
81 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: DIN 863
  • podziałka bębenka pomiarowego: 1/50
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma DIN 863
zakres pomiarowy 0 mm - 25 mm
odczyt 0,01 mm
podziałka bębenka pomiarowego 1/50 mm
⌀ wrzeciona 6,5 mm
skok wrzeciona 0,5 mm
Technika pomiarowa analogowy
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Mikrometr

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 423010 0-25
EAN / GTIN 4045197204066
Numer producenta 423010 0-25
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z kulistym kowadełkiem, do pomiaru grubości ścianek rur i innych wygiętych elementów. Wrzeciono z powierzchniami pomiarowymi z węglików spiekanych, kowadełko o ⌀ 8 mm, hartowane. Chromowane na matowo, uchwyt izolujący od ciepła dłoni, dźwignia ustalająca i wysunięta grzechotka precyzyjna.