{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 125 mm - 150 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
granica błędu | 6 µm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/100 mm | |
⌀ wrzeciona | 8 mm | |
⌀ bębenka pomiarowego | 24 mm | |
grzechotka precyzyjna | tak | |
ustalanie | przez mechanizm zaciskowy | |
wykonanie wrzeciona | hartowane, szlifowane | |
końcówka talerzykowa | tak | |
Technika pomiarowa | analogowe | |
wykonanie elementów skali | grawerowane, czarne | |
wykonanie elementów obsługi | izolowana osłona dłoni | |
Opakowanie | Stabilny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Mikrometr |
Numer artykułu | 422992 125-150 | |
EAN / GTIN | 4250099616552 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Mikrometry zewnętrzne z końcówkami talerzykowymi ⌀ 30 mm, pomiarowy: 125-150mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 819,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 005,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
odczyt | 0,01 mm | 0,01 mm |
zakres pomiarowy | 125 mm - 150 mm | 125 mm - 150 mm |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/100 mm | 1/50 mm |
norma | norma zakładowa | DIN 863 |
Opakowanie | Stabilny pojemnik | sztywny pojemnik |
Technika pomiarowa | analogowe | analogowy |
Rodzaj produktu | Mikrometr | Mikrometr |