• W trosce o terminowość dostaw do Państwa informujemy, że ostatnią wysyłkę realizujemy 30.04.2025. W dniu 02.05.2025 nasze biuro jest zamknięte. Życzymy Państwu udanego wypoczynku!

Precyzyjny mikrometr zegarowy, zakres pomiarowy: 0-25mm

Nr art.: 422510 0-25
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

50 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: ISO 3611
  • podziałka bębenka pomiarowego: 1/50
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma ISO 3611
zakres pomiarowy 0 mm - 25 mm
zakres pomiaru czujnika zegarowego precyzyjnego ±0,045 mm
wartość działki elementarnej śruby mikrometrycznej 0,01 mm
wartość działki elementarnej czujnika zegarowego precyzyjnego 0,001 mm
podziałka bębenka pomiarowego 1/50 mm
głębokość wnęki kabłąka 18 mm
Technika pomiarowa analogowy
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Mikromierz czujnikowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 422510 0-25
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197203991
Kopiuj
Numer producenta 422510 0-25
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wrzeciono pomiarowe hartowane w całości i szlifowane. Z precyzyjnie docieranymi powierzchniami pomiarowymi z węglików spiekanych.Wrzeciono i kowadełko ze stali nierdzewnej. Kabłąk oraz prowadnica wrzeciona wykonane z jednego elementu. Przycisk do odsuwania kowadełka przy pomiarach powtarzalnych. Zerowanie za pomocą pokrętła.Oznaczenia tolerancji: dobry / brak. Z izolacją termiczną. Dźwignia do zaciskania wrzeciona.

Wykonanie - ilustracja:

odczyt odchyłek co 1/1000 mm
przycisk do cofania kowadełka

Klasa dokładności:

Precyzyjny czujnik wskaźnikowy 1 µm − mikrometr odchyłka pomiarowa E MPE ±2 µm.

W dostawie:

z kluczem do regulacji

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka