{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 863 | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 25 mm | |
zakres pomiaru czujnika zegarowego precyzyjnego | ±0,065 mm | |
wartość działki elementarnej śruby mikrometrycznej | 0,01 mm | |
wartość działki elementarnej czujnika zegarowego precyzyjnego | 0,001 mm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | |
głębokość wnęki kabłąka | 16 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Mikromierz czujnikowy |
Numer artykułu | 422500 0-25 | |
EAN / GTIN | 4059192004248 | |
Numer producenta | 4150000 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precyzyjne mikrometry zegarowe 0-25 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 919,68 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 878,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wartość działki elementarnej czujnika zegarowego precyzyjnego | 0,001 | 0,001 |
wartość działki elementarnej śruby mikrometrycznej | 0,01 | 0,01 |
zakres pomiarowy | 0 ;25 | 0 ;25 |
zakres pomiaru czujnika zegarowego precyzyjnego | ±0,065 | ±0,045 |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 | 1/50 |
norma | DIN 863 | DIN 863 |
Opakowanie | sztywny pojemnik | sztywny pojemnik |