Wałeczki pomiarowe do gwintów - zestawy 0,620 mm

Nr art.: 422490 0,620
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,76 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 163,37 PLN /szt.
  • 228,33 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ drutu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

granica błędu ±1 µm
⌀ drutu 0,62 mm
do gwintu M6
do skoku gwintu P 1
wymiar kontrolny M wg DIN 13, str. 1 6,346 mm
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu wałeczków pomiarowych do gwintów
do ⌀ wrzeciona 6,35 mm; 6,5 mm; 6,8 mm; 7,5 mm; 8 mm

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 422490 0,620
EAN / GTIN 2050001063526

Opis

Wykonanie:

Wałeczki do pomiaru gwintów, hartowane i dokładnie docierane, uchwyt chromowany na matowo. Pierścień osadczy w otworze mocującym zapewnia właściwe, obrotowe osadzenie na wrzecionie pomiarowym.

Zastosowanie:

Do określania ⌀ podziałowej gwintów zewnętrznych metodą trójwałeczkową, z zastosowaniem mikrometru zewnętrznego albo długościomierza.

W dostawie:

Po jednym uchwycie z jednym wałeczkiem pomiarowym i po jednym uchwycie z dwoma wałeczkami pomiarowymi w kasecie z tworzywa sztucznego.

Wskazówka:

W zamówieniu należy koniecznie podać  wrzeciona pomiarowego (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).