{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Norma | ISO 3611 | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 25 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
Odchyłki pomiarowe E MPE | ±3 µm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | |
⌀ wrzeciona | 6,5 mm | |
skok wrzeciona | 0,5 mm | |
⌀ bębenka pomiarowego | 20 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Mikrometr |
Numer artykułu |
422340 0-25
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4250099618303
Kopiuj |
|
Manufacturer | Hartig GmbH & Co. KG, Lohrweg 6, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.hartig-germany.com |