{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 863 | |
zakres pomiarowy | 1 mm - 15 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | |
⌀ wrzeciona | 6,35 mm | |
⌀ bębenka pomiarowego | 18 mm | |
kąt pryzmy | 60 (3-kątne) stopni | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Mikrometr |
Numer artykułu | 422300 1-15 | |
EAN / GTIN | 4946368009964 | |
Numer producenta | 114-101 |