{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 863 | |
odczyt | 0,001 mm | |
odczyt | 0,0001 cal | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
Opakowanie | Stabilny pojemnik | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
granica błędu | 4 µm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
typ baterii | Baterie guzikowe | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | |
Rodzaj produktu | mikrometrów |
Numer artykułu | 421725 0-25 | |
EAN / GTIN | 4062406063245 | |
Numer producenta | 421725 0-25 |