Cyfrowy mikrometr do powierzchni wypukłych i-wi 0-25 mm

Nr art.: 421693 0-25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 135,93 PLN /szt.
  • 87,24 PLN /szt.
  • 22,00 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • norma: norma zakładowa
  • złącze: system radiowy MAHR i-wi
  • stopień ochrony IP: IP 65
  • Opakowanie: Stabilny pojemnik
  • przełączalny odczyt: mm / cale

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma norma zakładowa
odczyt 0,001 mm
odczyt 0,0001 cal
skok wrzeciona 0,5 mm
złącze system radiowy MAHR i-wi
stopień ochrony IP IP 65
Zastosowanie bezprzewodowe Oprogramowanie producenta
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 10 mm
Technika pomiarowa cyfrowy
Opakowanie Stabilny pojemnik
przełączalny odczyt mm / cale
granica błędu 4 µm
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
Rodzaj produktu Mikrometr

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 421693 0-25
EAN / GTIN 4059192059002
Numer producenta 4157130

Opis

Wykonanie:

Innowacyjny mikrometr zewnętrzny z cyframi o wielkości 10 mm wyświetlanymi na kontrastowym wyświetlaczu. Praktyczna funkcja HOLD do zamrażania wartości pomiaru, umożliwiająca pewny odczyt. Lakierowany stalowy kabłąk z izolacją cieplną. Przełączanie z pomiaru względnego na bezwzględny. Zerowanie w każdej dowolnej pozycji. Dzięki wygodnemu wskazaniu tolerancji z dodatkowymi granicami ostrzegawczymi operator rozpoznaje, czy i w jakim stopniu detal mieści się w granicach tolerancji.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk. CR2032, 1 wzorzec nastawczy od wielk. 25–50.

Wyp. dodatkowe:

Odbiornik radiowy i-wi nr 498912 STICK.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.