{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | norma zakładowa | |
odczyt | 0,001 mm | |
odczyt | 0,0001 cal | |
skok wrzeciona | 5 mm | |
złącze | Złącze Digimatic; Złącze USB; Interfejs RS232C | |
stopień ochrony IP | IP 65 | |
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC | 10 mm | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
Opakowanie | Stabilny pojemnik | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
granica błędu | 5 µm | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | |
Rodzaj produktu | Mikrometr |
Numer artykułu | 421685 75-100 | |
EAN / GTIN | 4059192058593 | |
Numer producenta | 4157044 |