Cyfrowy mikrometr z odsadzonymi powierzchniami pomiarowymi 0-25 mm

Nr art.: 421681 0-25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 134,76 PLN /szt.
  • 86,49 PLN /szt.
  • 21,76 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: norma zakładowa
  • złącze: Złącze Digimatic; Złącze USB; Interfejs RS232C
  • stopień ochrony IP: IP 65
  • Opakowanie: Stabilny pojemnik
  • przełączalny odczyt: mm / cale

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    norma norma zakładowa
    odczyt 0,001 mm
    odczyt 0,0001 cal
    skok wrzeciona 0,5 mm
    złącze Złącze Digimatic; Złącze USB; Interfejs RS232C
    stopień ochrony IP IP 65
    wysokość cyfr na wyświetlaczu LC 10 mm
    Technika pomiarowa cyfrowy
    Opakowanie Stabilny pojemnik
    przełączalny odczyt mm / cale
    granica błędu 4 µm
    zasilanie energią Zasilanie z baterii
    Liczba dołączonych baterii 1
    Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
    Rodzaj produktu Mikrometr

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 421681 0-25
    EAN / GTIN 4059192058715
    Numer producenta 4157032

    Opis

    Wykonanie:

    Innowacyjny mikrometr zewnętrzny z cyframi o wielkości 10 mm wyświetlanymi na kontrastowym wyświetlaczu. Praktyczna funkcja HOLD do zamrażania wartości pomiaru, umożliwiająca pewny odczyt. Lakierowany stalowy kabłąk z izolacją cieplną. Przełączanie z pomiaru względnego na bezwzględny. Zerowanie w każdej dowolnej pozycji. Dzięki wygodnemu wskazaniu tolerancji z dodatkowymi granicami ostrzegawczymi operator rozpoznaje, czy i w jakim stopniu detal mieści się w granicach tolerancji.
    Wrzeciono pomiarowe i kowadełko pokryte węglikami spiekanymi.

    Funkcja:

    IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

    W dostawie:

    1 bateria nr 081560, wielk. CR2032, 1 wzorzec nastawczy od wielk. 25–50.

    Wyp. dodatkowe:

    Kabel transmisji danych nr 498941.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne