Końcówki dla mikrometrów do pomiaru gwintów 0,6-0,9 mm

Nr art.: 421652 0,6-0,9
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,03 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

skok 0,6 mm - 0,9 mm
Rodzaj produktu Wkładki pomiarowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 421652 0,6-0,9
EAN / GTIN 4946368016023
Numer producenta 126-802

Opis

Wykonanie:

Kąt boku zarysu gwintu 60° do pomiaru wielu skoków za pomocą jednej pary końcówek (końcówka z karbem i kieł). Do gwintów metrycznych i gwintów UN.

Pasuje do:

mikrometrów do pomiarów gwintów nr 421650 i 422340.

Wskazówka:

Końcówki do gwintów Whitwortha - na zapytanie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    skok (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka