{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | Norma zakładowa | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 25 mm | |
odczyt | 0,0001 mm | |
odczyt | 0 cal | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
granica błędu | 0,6 µm | |
płaskość powierzchni pomiarowych | 0,3 µm | |
⌀ wrzeciona | 6,35 mm | |
skok wrzeciona | 0,5 mm | |
⌀ powierzchni pomiarowych | 3,2 mm | |
złącze | Złącze USB; Złącze Digimatic | |
zapisywanie wartości pomiaru | jednorazowe ustawienie punktu zerowego | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | |
Rodzaj produktu | mikrometrów |
Numer artykułu | 421608 0-25 | |
EAN / GTIN | 4946368639017 | |
Numer producenta | 293-130-10 |