{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Norma | ISO 3611 | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 25 mm | |
odczyt | 0,001 mm | |
Odchyłki pomiarowe E MPE | ±1 µm | |
⌀ wrzeciona | 6,35 mm | |
skok wrzeciona | 0,5 mm | |
złącze | Złącze USB; Złącze USB | |
stopień ochrony IP | IP 65 | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 357 | |
Rodzaj produktu | mikrometrów |
Numer artykułu |
421525 0-25
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4946368672823
Kopiuj |
|
Numer producenta |
293-230-30
Kopiuj |
|
Manufacturer | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |