Cyfrowy mikrometr 0-25 mm

Nr art.: 421500 0-25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,96 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 91,06 PLN /szt.
  • 141,95 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 863
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

norma DIN 863
zakres pomiarowy 0 mm - 25 mm
odczyt 0,001 mm
granica błędu 3 µm
⌀ wrzeciona 6,35 mm
skok wrzeciona 0,5 mm
Technika pomiarowa cyfrowy
Opakowanie sztywny pojemnik
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 357
Rodzaj produktu mikrometrów

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 421500 0-25
EAN / GTIN 4946368673158
Numer producenta 293-821-30

Opis

Wykonanie:

Cyfrowe mikrometry o zwartej konstrukcji. Bardzo duży wyświetlacz LCD (7,5 mm). Powierzchnie pomiarowe pokryte węglikami spiekanymi.

W dostawie:

1 bateria nr 081560, wielk. 357.