{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Norma | DIN 863 | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 25 mm | |
odczyt | 0,001 mm | |
odczyt | 0,0001 cal | |
przełączalny odczyt | mm / cale | |
Odchyłki pomiarowe E MPE | ±4 µm | |
⌀ wrzeciona | 6,5 mm | |
skok wrzeciona | 5 mm | |
złącze | Złącze Digimatic; Złącze USB | |
stopień ochrony IP | IP 65 | |
wysokość cyfr na wyświetlaczu LC | 10 mm | |
zapisywanie wartości pomiaru | System MAHR Reference-Lock | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
liczba końcówek pomiarowych | 6 | |
Opakowanie | Stabilny pojemnik | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | |
Rodzaj produktu | mikrometrów |
Numer artykułu |
421321 0-25
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4059192063702
Kopiuj |
|
Numer producenta |
4157050
Kopiuj |
|
Manufacturer | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |