Duże mikrometry zewnętrzne z podziałką 100-częściową, zakres pomiarowy: 25-150mm

Nr art.: 420770 25-150
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,01 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 894,44 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: ISO 3611
  • podziałka bębenka pomiarowego: 1/100
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma ISO 3611
zakres pomiarowy 25 mm - 150 mm
odczyt 0,01 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE ±6 µm
podziałka bębenka pomiarowego 1/100 mm
⌀ wrzeciona 8 mm
odcinek pomiarowy wrzeciona 25 mm
⌀ bębenka pomiarowego 25 mm
Technika pomiarowa analogowy
liczba końcówek pomiarowych 5
liczba wzorców nastawczych 5
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Mikrometr

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 420770 25-150
EAN / GTIN 4045197203892
Numer producenta 420770 25-150
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe. Bardzo dokładnie docierane powierzchnie pomiarowe z węglików spiekanych. Dźwignia ustalająca. Duży bębenek ze 100-częściową podziałką i prec. grzechotką. Lekki kabłąk,pokryty lakierem młotkowym.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie
Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka