Mikrometry zewnętrzne, zakres pomiarowy: 0-25mm

Nr art.: 420545 0-25
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiarowy (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Norma: ISO 3611
  • podziałka bębenka pomiarowego: 1/50
  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Norma ISO 3611
zakres pomiarowy 0 mm - 25 mm
odczyt 0,001 mm
Odchyłki pomiarowe E MPE ±2 µm
podziałka bębenka pomiarowego 1/50 mm
⌀ wrzeciona 6,35 mm
⌀ bębenka pomiarowego 18 mm
grzechotka precyzyjna tak
izolowana osłona dłoni tak
Technika pomiarowa analogowy
wykonanie powierzchni pomiarowej z węglikami spiekanymi
masa 0,3 kg
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Mikrometr

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 420545 0-25
Kopiuj
EAN / GTIN 4946368508542
Kopiuj
Numer producenta 102-707
Kopiuj
Manufacturer Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie docierane powierzchnie pomiarowe pokryte węglikami spiekanymi.Hartowane i szlifowane wrzeciono pomiarowe. Dźwignia ustalająca. Grzechotka precyzyjna oraz uchwyt izolujący od ciepła dłoni. Bębenek chromowany na matowo. Wyraźnie wygrawerowana czarna podziałka i cyfry.
Grzechotka prec. do obsługi jednoręcznej i obsługi w uchwycie. Dokładność odczytu 0,001 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka