{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
norma | DIN 863 | |
zakres pomiarowy | 0 mm - 25 mm | |
odczyt | 0,01 mm | |
podziałka bębenka pomiarowego | 1/50 mm | |
granica błędu | 2 µm | |
⌀ wrzeciona | 6,35 mm | |
⌀ bębenka pomiarowego | 18 mm | |
Technika pomiarowa | analogowy | |
wykonanie powierzchni pomiarowej | Z węglikami spiekanymi | |
masa | 0,3 kg | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | Mikrometr |
Numer artykułu | 420540 0-25 | |
EAN / GTIN | 4946368508535 | |
Numer producenta | 102-701 |